Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRVERBINDER GELENKSTÜCK MIT INNENVERZAHNUNG FÜR RUNDROHRE A=20, ALUMINIUM, KOMP:STAHL VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0486.520
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K0486.520
EAN/GTIN:
     4059245587384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Werkstoff: Aluminiumguss. Klemmschraube mit Mutter, Stahl. Ausführung: gleitgeschliffen. Klemmschraube mit Mutter verzinkt. Bestellbeispiel: K0486.516 Hinweis: Rohrverbinder Gelenkstücke mit Innenverzahnung können mit Rohrverbinder Gelenkstücke mit Außenverzahnung (K0485) zu einem Gelenkstück zusammengefügt werden. Max. Drehmoment zum Anziehen der Klemmschrauben: M6: 10 Nm. M8: 25 Nm. M10: 50 Nm. Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung. Zubehör: - Sechskantmutter DIN 985 - Sechskantschrauben DIN 933 - Zylinderschrauben DIN 6912 Zeichnungshinweis: 1) 15° Verzahnung
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1690
Ursprungs-Land:
QU
RoHS:
true
S:
M8
L:
93
G:
40
E:
40
K:
85
P:
33
H:
43
D:
9
A=Innendurchmesser:
20
C:
16
Ausführung 2:
für Rundrohre
Ausführung 1:
Gelenkstück
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrverbinder
Produkttyp:
mit Innenverzahnung
Oberfläche Komponente:
verzinkt
PL Edelstahl:
false
F kN:
6
Mb (Nm):
133
Mv (Nm):
85
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.