| |
|
| Artikel-Nr.: C7309-K0485.525 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: K0485.525 EAN/GTIN: 4059245587551 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Aluminiumguss. Klemmschraube mit Mutter, Stahl. Ausführung: gleitgeschliffen. Klemmschraube mit Mutter verzinkt. Bestellbeispiel: K0485.516 Hinweis: Rohrverbinder Gelenkstücke mit Außenverzahnung können mit Rohrverbinder Gelenkstückee mit Innenverzahnung (K0484, K0486 oder K0487) zu einem Gelenkstück zusammengefügt werden. Max. Drehmoment zum Anziehen der Klemmschrauben: M6: 10 Nm. M8: 25 Nm. M10: 50 Nm. Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung. Zubehör: - Sechskantmutter DIN 985 - Sechskantschrauben DIN 933 - Zylinderschrauben DIN 6912 Zeichnungshinweis: 1) 15° Verzahnung Weitere Informationen: | | Gewicht in kg (ERP): | 0.1790 | Ursprungs-Land: | QU | RoHS: | true | S: | M8 | L: | 93 | G: | 40 | E: | 40 | K: | 50 | P: | 33 | H: | 45 | D: | 9 | A=Innendurchmesser: | 25,1 | C: | 16 | M: | 73 | Ausführung 2: | für Rundrohre | Ausführung 1: | Gelenkstück | Material Komponente: | Stahl | Material Grundkörper: | Aluminium | Benennung: | Rohrverbinder | Produkttyp: | mit Außenverzahnung | Oberfläche Komponente: | verzinkt | PL Edelstahl: | false | F kN: | 4,9 | Mb (Nm): | 91 | Mv (Nm): | 94 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |