Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRVERBINDER MIT FUß ALUMINIUM, FÜR VIERKANTROHRE, KOMP:STAHL, A=30,3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0478.5230
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0478.5230
EAN/GTIN:
     4059245193912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fuß-Klemmstück
Standfuß Geländerstütze
fuss klemmstück
Werkstoff: Aluminiumguss. Klemmschraube mit Mutter, Stahl. Ausführung: gleitgeschliffen. Klemmschraube mit Mutter verzinkt. Bestellbeispiel: K0478.5230 Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Abmessungen für Vierkantrohre. Zubehör: - Rund- und Vierkantrohre K0493
Weitere Informationen:
M:
75
H:
57
E:
45
K:
57
D:
45
R:
46
P:
33,5
Q:
25
C:
62
A=Innenvierkant:
30,3
F:
5
S:
M8x45
N:
10
B:
7
G:
75
L:
56
Gewicht in kg (ERP):
0.2745
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 1:
mit Fuß
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrverbinder
RoHS:
true
Ausführung 2:
für Vierkantrohre
Oberfläche Grundkörper:
gleitgeschliffen
Oberfläche Komponente:
verzinkt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.