Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRVERBINDER MIT FUß, FÜR RUNDROHRE, M=60, G=60, L=50, A=30,1, FORM:A, ALUMINIUM, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0477.530
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0477.530
EAN/GTIN:
     4059245193875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
Werkstoff: Aluminiumguss. Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl. Ausführung: gleitgeschliffen. Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt. Bestellbeispiel: K0477.518 Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser. Zubehör: - Rund- und Vierkantrohre K0493
Weitere Informationen:
P:
33
R:
29
O:
42
E:
53
G=Breite:
60
C:
42,5
U:
45
S:
M8x25
H:
40
A=Innendurchmesser:
30,1
B:
7
L=Höhe:
50
M=Länge:
60
N:
8
D:
40
K:
42
Gewicht in kg (ERP):
0.1419
Lochbild:
2
Form:
A
Ausführung 1:
mit Fuß
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrverbinder
Ursprungs-Land:
QU
RoHS:
true
Ausführung 2:
für Rundrohre
Oberfläche Grundkörper:
gleitgeschliffen
Oberfläche Komponente:
verzinkt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.