Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRVERBINDER MIT FUß, FÜR RUNDROHRE, M=30, G=50, L=37, A=14,1, FORM:A, EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0477.114
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0477.114
EAN/GTIN:
     4059245229727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fuß-Klemmstück
Standfuß Geländerstütze
fuss klemmstück
Werkstoff: Edelstahl Feinguss 1.4308. Zylinderschraube ISO 4762 und Sechskantmutter ISO 4032, Edelstahl. Ausführung: elektrolytisch poliert. Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung. Zubehör: - Rund- und Vierkantrohre K0493
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1456
S:
M6x18
G=Breite:
50
E:
35
K:
38
L=Höhe:
37
P:
23
R:
21
D:
25
N:
5
A=Innendurchmesser:
14,1
C:
27
B:
5,7
U:
40
M=Länge:
30
Form:
A
Ausführung 1:
mit Fuß
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Rohrverbinder
Ursprungs-Land:
QU
RoHS:
true
Ausführung 2:
für Rundrohre
Oberfläche Grundkörper:
elektrolytisch poliert
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.