Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRVERBINDER T-STÜCK, FORM:A ALUMINIUM, FÜR RUNDROHRE, KOMP:STAHL, A=30,1, B=30,1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0475.53030
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0475.53030
EAN/GTIN:
     4059245193691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
Werkstoff: Aluminiumguss. Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl. Ausführung: gleitgeschliffen. Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt. Bestellbeispiel: K0475.51818 Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser. Zubehör: - Rund- und Vierkantrohre K0493
Weitere Informationen:
D:
40
K:
80
B=Innendurchmesser:
30,1
S:
M8x25
F:
53
L:
93
C:
38
P:
33
G:
40
E:
45
H:
42,5
R:
72,5
A=Innendurchmesser:
30,1
M:
60
Gewicht in kg (ERP):
0.1940
Form:
A
Ausführung 1:
T-Stück
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrverbinder
Ursprungs-Land:
QU
RoHS:
true
Ausführung 2:
für Rundrohre
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.