Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRVERBINDER T-STÜCK, FORM:B EDELSTAHL, FÜR RUNDROHRE, A=40,17, B=40,17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0475.14040
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0475.14040
EAN/GTIN:
     4059245229703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-T-Stück
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde T-Stück
Werkstoff: Edelstahl Feinguss 1.4308. Sechskantschraube ISO 4017 und Sechskantmutter ISO 4032, Edelstahl. Ausführung: elektrolytisch poliert. Hinweis: Die Rohrverbinder mit den Durchmessern 30 und 40 mm sind mit einer Gewindeabdeckung aus Silikon versehen, die das Gewinde der Sechskantschraube vor Verunreinigung und Beschädigung schützt. Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung. Zubehör: - Rund- und Vierkantrohre K0493
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.8401
S:
M10x35
L:
124,9
E:
50
K:
112
P:
52
H:
51,8
R:
102,5
D:
50,4
A=Innendurchmesser:
40,17
C:
60
F:
63
B=Innendurchmesser:
40,17
M:
87
Form:
B
Ausführung 1:
T-Stück
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Rohrverbinder
Ursprungs-Land:
QU
RoHS:
true
Ausführung 2:
für Rundrohre
Oberfläche Grundkörper:
elektrolytisch poliert
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,46*
€ 119,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,36*
€ 114,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 93,11*
€ 110,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 87,93*
€ 104,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,67*
€ 97,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.