Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRVERBINDER KREUZSTÜCK ALUMINIUM, FÜR VIERKANTROHRE, KOMP:STAHL, A=30,2, B=30,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0473.523030
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0473.523030
EAN/GTIN:
     4059245193554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzdurchgangsverbinder
Rohr-Kreuzverbinder
rohr kreuzverbinder
Werkstoff: Aluminiumguss. Klemmschraube mit Mutter, Stahl. Ausführung: gleitgeschliffen. Klemmschraube mit Mutter verzinkt. Bestellbeispiel: K0473.523030 Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Abmessungen für Vierkantrohre. Zubehör: - Rund- und Vierkantrohre K0493
Weitere Informationen:
C:
38
A=Innenvierkant:
30,2
S:
M8x45
M:
44
L:
83
G:
44
D:
45
B=Innenvierkant:
30,2
H:
64
E:
45
R:
46
K:
64
Gewicht in kg (ERP):
0.3119
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 1:
Kreuzstück
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrverbinder
RoHS:
true
Ausführung 2:
für Vierkantrohre
Oberfläche Grundkörper:
gleitgeschliffen
Oberfläche Komponente:
verzinkt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.