Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRVERBINDER KREUZSTÜCK, FORM:A ALUMINIUM, FÜR RUNDROHRE, KOMP:STAHL, A=16,1, B=16,1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0472.51616
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0472.51616
EAN/GTIN:
     4059245193394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
Werkstoff: Aluminiumguss. Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl. Ausführung: gleitgeschliffen. Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt. Bestellbeispiel: K0472.51818 Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung. Zubehör: - Rund- und Vierkantrohre K0493
Weitere Informationen:
D:
25,5
C:
20
T:
M6x20
Q:
23
A=Innendurchmesser:
16,1
E:
25,5
S:
M6x20
P:
23
R:
49
K:
43,5
L:
67
B=Innendurchmesser:
16,1
Gewicht in kg (ERP):
0.0669
Form:
A
Ausführung 1:
Kreuzstück
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrverbinder
Ursprungs-Land:
QU
RoHS:
true
Ausführung 2:
für Rundrohre
Oberfläche Grundkörper:
gleitgeschliffen
Oberfläche Komponente:
verzinkt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.