Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTLÜFTUNGSSCHRAUBE MIT LUFTFILTER D1=G1_1/2, FORM:B THERMOPLAST, MIT ÖLMESSSTAB, D=63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0465.263112
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0465.263112
EAN/GTIN:
     4059245193189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlüftungsfilter
Hydraulik-Belüftungskappe
Entlüftungsschraube
entlüftungsschraube mit ölmessstab
Werkstoff: Gehäuse, Deckel Thermoplast Polyamid 66. Luftfilter Polyurethan (PU-Schaum). Ölmessstab Zink. O-Ring Gummi (NBR), 70 Shore. Ausführung: Gehäuse schwarz. Deckel rot. Filterfeinheit 50 µm. Ölmessstab phosphatiert. Hinweis: Der abnehmbare Deckel ermöglicht ein problemloses Reinigen des Luftfilters. Form A: ohne Luftfilter Form B: mit Luftfilter Temperaturbereich: Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C. Auf Anfrage: Min-Max-Markierungskerben. Zeichnungshinweis: 1) Deckel 2) Luftfilter 3) O-Ring
Weitere Informationen:
D2:
55
L1:
13,5
D=Außendurchmesser:
63
L:
23
D3:
5
D1=Gewinde:
G1 1/2
Gewicht in kg (ERP):
0.0867
Ursprungs-Land:
IT
Form:
B
Ausführung 1:
mit Luftfilter
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Entlüftungsschraube
RoHS:
true
Befestigungsart:
einschrauben
Ausführung 2:
mit Ölmessstab
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.