Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTLÜFTUNGSSCHRAUBE MIT LUFTFILTER D1=G1/4 MESSING, OHNE ÖLMESSSTAB, D=20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0460.20014
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0460.20014
EAN/GTIN:
     4059245192915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlüftungsfilter
Hydraulik-Belüftungskappe
Entlüftungsschraube
entlüftungsschraube g1/4
Werkstoff: Gehäuse und Deckel Messing. Luftfilter verzinktes Stahldrahtgestrick. Ausführung: Luftfilter Filterfeinheit 50 - 60 µm. Flachdichtung asbestfrei. Bestellbeispiel: K0460.20014 Zeichnungshinweis: 1) Flachdichtung 2) Entlüftungsbohrung 2x 3) Luftfilter 4) Deckel
Weitere Informationen:
L:
24,5
L1:
7,5
D1=Gewinde:
G1/4
D=Außendurchmesser:
20
SW:
18
Gewicht in kg (ERP):
0.0281
Ursprungs-Land:
IT
Material Grundkörper:
Messing
Benennung:
Entlüftungsschraube
RoHS:
true
Befestigungsart:
einschrauben
Ausführung 2:
ohne Ölmessstab
Ausführung 1:
mit Luftfilter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.