Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTLÜFTUNGSSCHRAUBE MIT LUFTFILTER D1=G1, FORM:B THERMOPLAST, OHNE ÖLMESSSTAB, D=52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0457.252100
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0457.252100
EAN/GTIN:
     4059245192823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlüftungsfilter
Hydraulik-Belüftungskappe
Entlüftungsschraube
entlüftungsschraube heinrich kipp
Werkstoff: Gehäuse, Deckel Thermoplast Polyamid 66. Luftfilter (nur Form B) Polyurethan (PU-Schaum). O-Ring Gummi (NBR). Ausführung: Gehäuse schwarz. Deckel rot. Filterfeinheit 60 µm. Hinweis: Der abnehmbare Deckel ermöglicht ein problemloses Reinigen des Luftfilters. Form A: ohne Luftfilter Form B: mit Luftfilter Temperaturbereich: Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C. Zeichnungshinweis: 1) Deckel 2) Luftfilter 3) O-Ring
Weitere Informationen:
L1:
12
D2:
38
D=Außendurchmesser:
52
D1=Gewinde:
G1
L:
20
Gewicht in kg (ERP):
0.0330
Ursprungs-Land:
IT
Form:
B
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Entlüftungsschraube
RoHS:
true
Befestigungsart:
einschrauben
Ausführung 2:
ohne Ölmessstab
Ausführung 1:
mit Luftfilter
Weitere Suchbegriffe: entlüftungsfilter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.