Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTLÜFTUNGSSCHRAUBE OHNE LUFTFILTER D1=M16X1,5, FORM:A THERMOPLAST, OHNE ÖLMESSSTAB, D=36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0457.1361615
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0457.1361615
EAN/GTIN:
     4059245192663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlüftungsfilter
Hydraulik-Belüftungskappe
Entlüftungsschraube
entlüftungsschrauben m16
Werkstoff: Gehäuse, Deckel Thermoplast Polyamid 66. O-Ring Gummi (NBR). Ausführung: Gehäuse schwarz, Deckel rot. Temperaturbereich: Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C. Zeichnungshinweis: 1) Deckel 2) O-Ring
Weitere Informationen:
L:
17
D=Außendurchmesser:
36
D1=Gewinde:
M16x1,5
D2:
23
L1:
11
Gewicht in kg (ERP):
0.0133
Ursprungs-Land:
IT
Form:
A
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Entlüftungsschraube
RoHS:
true
Befestigungsart:
einschrauben
Ausführung 2:
ohne Ölmessstab
Ausführung 1:
ohne Luftfilter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.