Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLSCHAUGLAS MIT REFLEKTOR, D1=G1_1/4, D=55, ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0448.52114
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0448.52114
EAN/GTIN:
     4059245191505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ölflussschauglas
Ölschauglas
Ölstandsanzeiger
ölschauglas kipp
Werkstoff: Gehäuse aus Aluminium. Reflektor aus Aluminium oder weißem Kunststoff. Sichtscheibe Polyamid. Ausführung: Sichtscheibe glasklar, temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C, bei Wasser bis 70 °C. Flachdichtung asbestfrei. Bestellbeispiel: K0448.29012 Hinweis: Bei den Ausführungen G3/8 und M18x1,5 besteht der Reflektor aus weißem Kunststoff. Zeichnungshinweis: 1) Flachdichtung
Weitere Informationen:
D=Außendurchmesser:
55
D1=Durchmesser:
G1 1/4
D2:
34
L:
13,5
L1:
12
SW:
50
Druckbelastung max. bar:
10
Anzieh- drehmoment max. Nm:
-
Gewicht in kg (ERP):
0.0558
Ursprungs-Land:
IT
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Ölschauglas
RoHS:
true
Befestigungsart:
einschrauben
Ausführung 2:
mit Reflektor
Weitere Suchbegriffe: ölschauglas
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.