Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLSCHAUGLAS MIT REFLEKTOR, D1=G3/4, D=35,2, ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0448.36034
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0448.36034
EAN/GTIN:
     4059245191482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ölflussschauglas
Ölschauglas
Ölstandsanzeiger
ölschauglas kipp
Werkstoff: Gehäuse aus Aluminium. Reflektor aus Aluminium oder weißem Kunststoff. Sichtscheibe Polyamid. Ausführung: Sichtscheibe glasklar, temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C, bei Wasser bis 70 °C. Flachdichtung asbestfrei. Bestellbeispiel: K0448.29012 Hinweis: Bei den Ausführungen G3/8 und M18x1,5 besteht der Reflektor aus weißem Kunststoff. Zeichnungshinweis: 1) Flachdichtung
Weitere Informationen:
L:
10
D1=Durchmesser:
G3/4
Anzieh- drehmoment max. Nm:
24
SW:
32
D2:
21,9
D=Außendurchmesser:
35,2
Druckbelastung max. bar:
10
L1:
11
Gewicht in kg (ERP):
0.0186
Ursprungs-Land:
IT
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Ölschauglas
RoHS:
true
Befestigungsart:
einschrauben
Ausführung 2:
mit Reflektor
Weitere Suchbegriffe: ölschauglas
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.