Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLSCHAUGLAS EINPRESSBAR MIT REFLEKTOR, D1=32, D=36, THERMOPLAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0446.3632
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0446.3632
EAN/GTIN:
     4059245191369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ölflussschauglas
Ölschauglas
Ölstandsanzeiger
ölschauglas kipp
Werkstoff: Gehäuse Thermoplast Polyamid. O-Ring Gummi (NBR), 70 Shore. Reflektor Kunststoff. Ausführung: Gehäuse glasklar, hohe mechanische Festigkeit, alterungsbeständig, temperaturbeständig bis 90 °C, lösungsmittelbeständig jedoch nicht alkoholbeständig sowie frostschutzbeständig. Reflektor weiß. Bestellbeispiel: K0446.3026 Hinweis: Nutzung in Bereichen ohne internen Druck. Zeichnungshinweis: 1) Reflektor 2) O-Ring 3) Kontrollmarke
Weitere Informationen:
L:
4
D=Außendurchmesser:
36
Bohrungs-Ø ToleranzD1:
+0,1
D2:
24
L1:
9
L2:
4
Gewicht in kg (ERP):
0.0084
Ursprungs-Land:
IT
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Ölschauglas
RoHS:
true
Ausführung 1:
einpressbar
Befestigungsart:
einpressen
D1=Durchmesser:
32
Ausführung 2:
mit Reflektor
Weitere Suchbegriffe: ölschauglas
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.