Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHARNIER MIT RASTFUNKTION 54X56, THERMOPLAST SCHWARZ, KOMP:EDELSTAHL, A1=17,75, A2=17,75, A3=27, A4=27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0439.56181806
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0439.56181806
EAN/GTIN:
     4059245190119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
Werkstoff: Scharnier und Abdeckungen Thermoplast PA glasfaserverstärkt. Achse Edelstahl. Ausführung: Scharnier und Abdeckungen schwarz. Achse blank. Bestellbeispiel: K0439.56181800 Hinweis: Die Scharniere sind mit einer Rastfunktion ausgestattet. Diese rastet in vier Positionen ein und hält somit Türen und Klappen offen bzw. sicher verschlossen. Die Scharniere sind mit und ohne Führungsnasen für Aluminiumprofile erhältlich. Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln. Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Weitere Informationen:
A3=Flügellänge links:
27
A4=Flügellänge rechts:
27
Führungsnasen für Nut:
6
A1=Bohrungsabstand links:
17,75
A2=Bohrungsabstand rechts:
17,75
Gewicht in kg (ERP):
0.0543
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 1:
mit Rastfunktion
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Scharnier
RoHS:
true
Befestigungsart:
Befestigungsbohrungen
A=Länge:
54
B=Breite:
56
Produkttyp:
Scharnier mit Rastfunktion
Farbe Grundkörper:
schwarz
max. Drehmoment Nm:
2
F1 N:
400
F2 N:
350
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.