Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEWINDEEINSATZ SELBSTSICHERND, VERSTÄRKT, INNEN- UND AUSSENGEWINDE, M08 M14X1,5, EDELSTAHL PASSIVIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0402.108
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0402.108
EAN/GTIN:
     4059245152599
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
Einsatzmutter
Einschraubmutter (ohne Norm)
Werkstoff: Gewindeeinsatz Edelstahl. Ausführung: passiviert. Bestellbeispiel: Gewindeeinsatz verstärkt K0402.110 Einbauwerkzeug K0399.812 Hinweis: Gewindeeinsätze ermöglichen die Wiederverwendung bzw. Reparatur von beschädigten, ausgerissenen und festgefressenen Gewindebohrungen. Somit ist auch die Ausschussrückgewinnung von hochwertigen Produkten möglich. Gewindeeinsätze eignen sich für den Einsatz in unterschiedlichen Werkstoffen, auch für Leichtmetalle und Gussteile. Einsätze mit Innengewinde größer als M6, werden mit vier anstelle von zwei Arretierkeilen geliefert. Zul. Maßabweichungen: Bei den aufgeführten Gewinden gilt die Toleranzklasse mittel, d.h. 6H für Muttergewinde und 6g für Bolzengewinde. Restliche Maße ±0,25 mm. Technischer Hinweis siehe Bedienungsanleitung für Gewindeeinsätze. Vorteile: - Leichter und schneller Einbau. - Der Einsatz wird mit Keilen fixiert, so dass ein Verdrehen aufgrund von Verwindungen oder Vibrationen verhindert wird. - Außer dem Einbauwerkzeug sind keine weiteren Sonderwerkzeuge erforderlich. Zeichnungshinweis: 1) Arretierkeil 2) Selbstsicherndes Teil des Innengewindes
Weitere Informationen:
D1=Innengewinde:
M8
L1 Länge:
7
D2=Außengewinde:
M14x1,5
Einbau Bohrer Ø:
12,8
Ausbau Bohrer Ø:
11,5
Ausbau Bohrtiefe:
4,8
Einbau Gewinde- bohrer:
M14x1,5
Einbau Mindest- Gewindetiefe:
16,5
Einbau Senk Ø +0,25:
14,3
Bestellnummer Einbauwerkzeuge:
07661-808
L Länge:
14
Bestellnummer Montagewerkzeug:
07661-808
Gewicht in kg (ERP):
0.0084
Ursprungs-Land:
US
Ausführung 2:
verstärkt
Ausführung 1:
selbstsichernd
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gewindeeinsatz
RoHS:
true
Gewindeart:
Innen- und Außengewinde
Oberfläche Grundkörper:
passiviert
PL Edelstahl:
false
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.