Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINBAUWERKZEUG, STAHL, D1=M05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0399.805
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0399.805
EAN/GTIN:
     4059245152209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbauwerkzeug für Gewindeeinsätze
Eindrehwerkzeug für Gewindeeinsätze
einbauwerkzeug für gewindeeinsätze
Betätigungsweise: Einbauwerkzeuge f. Gewindeeinsätze
Weitere Informationen:
Einbau Bohrer Ø:
8,8
Passend für Innengewinde D1:
M5
Ausbau Bohrer Ø:
7,5
Passend zu:
80-101-2
Ausbau Bohrtiefe:
4,8
Einbau Gewinde- bohrer:
M10x1,25
Einbau Mindest- Gewindetiefe:
12,5
Einbau Senk Ø +0,25:
10,3
Gewicht in kg (ERP):
0.0275
Passend für Gewindeeinsatz:
07661, 07664
Ursprungs-Land:
US
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Einbauwerkzeug
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.