Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GABELSTÜCK MIT GEWINDEBOLZEN M16X40, D1=16, EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0397.116
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K0397.116
EAN/GTIN:
     4059245590575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelkopf
gabelkopf m16x1,5 edelstahl
gabelkopf edelstahl
gabelkopf m16
Werkstoff: Vergütungsstahl 1.1191 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Vergütungsstahl vergütet und brüniert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K0397.05 Hinweis: Passender Achsbolzen siehe K0007.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.2731
Ursprungs-Land:
FR
RoHS:
true
H2:
17
L=Gewindelänge:
40
H:
42
H1:
26
D=Gewinde:
M16
D2:
40
D1:
16
B:
17
Ausführung 1:
mit Gewindebolzen
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gabelstück
PL Edelstahl:
true
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,31*
€ 100,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,10*
€ 95,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.