Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERNDES ZUG-/DRUCKSTÜCK STANDARD FEDERKRAFT, D=M12, L=26, H=10, STAHL, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0373.1202010
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0373.1202010
EAN/GTIN:
     4059245028023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
federndes druckstück m12 stahl
druckstück kipp
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Hülse blau verzinkt, Federbolzen brüniert. Bestellbeispiel: K0373.1202004 Hinweis: Durch beidseitige Gewinde im Federbolzen sind vielfältige Einsätze für individuelle Anwendungen möglich, wie z.B. mit Prismen, Druckbolzen, Pendelauflagen, Griffe, Knöpfe, Rändelmuttern, u.v.m. Montage: Als Verdrehsicherung der Gewindehülse ist eine LOCTITE-Schraubensicherung K0655.243.... zu empfehlen.
Weitere Informationen:
L=Gewindelänge:
26
D1:
6
D=Gewinde:
M12
D2:
7
L1:
11
SW1:
6
L3:
1
L2:
5
D3:
M4x8
Gewicht in kg (ERP):
0.0129
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Federndes Zug-Und Druckstück
RoHS:
true
SW (Vierkant):
10
Federkraft Ende F2 ca. N:
20
Federkraft Anfang F1 ca. N:
5
H:
10
Material Komponente:
Stahl
Federkraft:
normál
SW2 4-kant:
10
Weitere Suchbegriffe: druckstücke
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.