Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HALTESEIL FORM:C MIT ÖSE L=200, EDELSTAHL, KOMP:ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0367.2200
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0367.2200
EAN/GTIN:
     4059245259366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halteseil
kipp halteseil
halteseil
Werkstoff: Halteseil aus Edelstahl. Klemme aus Aluminium. Ausführung: Halteseil mit Kunststoffummantelung. Hinweis: Mit dem Halteseil und Schlüsselring K0367 können die Kugelsperrbolzen K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791 sowie die Steckbolzen K0365 unverlierbar gesichert werden. Zur Befestigung des Halteseiles dient eine Schraube M5. Einsatztemperatur: +80 °C.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0026
Ursprungs-Land:
QU
L=Länge:
200
Form:
C
Material Komponente:
Aluminium
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Halteseil
RoHS:
true
Ausführung 1:
mit Öse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.