Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPERRRIEGEL, D=10, M20X1,5, FORM:D GRIFF PULVERB., M. MUTTER, STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0348.0710201
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0348.0710201
EAN/GTIN:
     4059245018680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sperrriegel
kipp sperrriegel
Werkstoff: Stahl, Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: brüniert. Arretierstift gehärtet und geschliffen. Hinweis: Sperrriegel werden eingesetzt, wenn der Arretierstift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen. Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird. Zeichnungshinweis: Form B: Griff unbeschichtet, mit Mutter Form D: Griff pulverbeschichtet, mit Mutter
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1775
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
SW:
30
F x 30°:
2,8
Federkraft Ende F2 ca. N:
60
Federkraft Anfang F1 ca. N:
20
L:
70
H:
12
B1:
6
D=Arretierstiftdurchmesser:
10
D2:
20
L1=Grifflänge:
50
D1=Gewinde:
M20x1,5
B:
18
L3:
35
Form:
D
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Sperrriegel
Kontermutter:
ellenanyával
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.