Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPERRRIEGEL, D=5, M10, FORM:A GRIFF UNBESCH., O. MUTTER, STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0348.040510
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0348.040510
EAN/GTIN:
     4059245017775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sperrriegel
Werkstoff: Stahl, Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: brüniert. Arretierstift gehärtet und geschliffen. Hinweis: Sperrriegel werden eingesetzt, wenn der Arretierstift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen. Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird. Zeichnungshinweis: Form A: Griff unbeschichtet, ohne Mutter Form C: Griff pulverbeschichtet, ohne Mutter
Weitere Informationen:
L:
38
B:
9
B1:
3
D2:
10
F x 30°:
1,3
Federkraft Anfang F1 ca. N:
8
D1=Gewinde:
M10
D=Arretierstiftdurchmesser:
5
L3:
20
H:
6
Federkraft Ende F2 ca. N:
14
Gewicht in kg (ERP):
0.0177
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Form:
A
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Sperrriegel
RoHS:
true
L1=Grifflänge:
25
Kontermutter:
ellenanya nélkül
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.