Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTARAD INNENVIERKANT, GR.1 D1=50, SW=6, OHNE GRIFF, D2=5, THERMOPLAST ROT RAL3020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Farbbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0275.050062
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0275.050062
EAN/GTIN:
     4059245120482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deltarad
Werkstoff: Thermoplast, glasfaserverstärkt. Bestellbeispiel: K0275.050051 (Deltarad signalgrün) Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Farbe anfügen. Bei schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Weitere Informationen:
D1=Außendurchmesser:
50
Gewicht in kg (ERP):
0.0098
Farbe Grundkörper:
verkehrsrot RAL 3020
Größe:
1
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Deltarad
Ursprungs-Region:
05
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
D3:
12,5
D2=Befestigungsbohrung:
5
L1:
7,3
L3=Höhe:
10
Ausführung 1:
Innenvierkant
Produkttyp:
ohne Griff
SW=Schlüsselweite:
6
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.