Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMHEBEL GR.1 M04, KUNSTSTOFF GELB RAL1021, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0270.10416
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0270.10416
EAN/GTIN:
     4059245102501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
kipp klemmhebel innengewinde
klemmhebel kipp
Werkstoff: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Edelstahl, 1.4305. Ausführung: Stahlteile blank. Bestellbeispiel: K0270.10486 (Klemmhebel signalgrün) Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Auf Anfrage: Weitere Innengewinde sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
16
H:
24,5
H2:
15
A=Grifflänge:
40
B:
7,5
T=Gewindetiefe:
9
H1:
4
X=Gewinde:
M4
D:
10
D2:
14,5
A1=Grifflänge:
47
H4:
33,5
H3=Griffhöhe:
30
D1:
13
Gewicht in kg (ERP):
0.0140
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Farbe Grundkörper:
rapsgelb RAL 1021
Größe:
1
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Klemmhebel
RoHS:
true
Gewindeart:
Innengewinde
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel, Spannhebel Kipphebel Klemmgriff Verstellhebel Kunststoffgriff Griff Rasthebel Spannschraube
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.