Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMHEBEL MIT DRUCKKNOPF GR.2 M08X25, KUNSTSTOFF SCHWARZ RAL7021, KOMP:STAHL ROT RAL3020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Farbbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0269.71208X25
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0269.71208X25
EAN/GTIN:
     4059245212521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel schwarz gr. 2 m8x20 auße...
klemmhebel m8
Werkstoff: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Druckknopf Kunststoff (POM). Ausführung: Stahlteile brüniert. Bestellbeispiel: K0269.71105X10 (Klemmhebel schwarzgrau, Druckknopf verkehrsrot; Länge L mit angeben) Hinweis: ∆ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Die Standardfarben sind: Klemmhebel schwarzgrau, Druckknopf verkehrsrot. Klemmhebel orange, Druckknopf schwarzgrau. Klemmhebel verkehrsrot, Druckknopf schwarzgrau. Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0420
A=Grifflänge:
65
A1:
75
Zähnezahl:
20
B:
9,5
D1:
18
D2:
19,5
H:
29,5
D:
13,5
X=Gewinde:
M8
L=Gewindelänge:
25
H4:
45,5
H1:
6,5
H3=Griffhöhe:
41,5
H2:
17,5
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Farbe Komponente:
verkehrsrot RAL 3020
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Größe:
2
Ausführung 1:
mit Druckknopf
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Klemmhebel
RoHS:
true
Gewindeart:
Außengewinde
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel kipp
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.