Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMHEBEL MIT DRUCKKNOPF GR.1 M05, KUNSTSTOFF SCHWARZ RAL7021, KOMP:STAHL ROT RAL3020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Farbbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0269.71105
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0269.71105
EAN/GTIN:
     4059245211548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
kipp klemmhebel innengewinde
klemmhebel kipp
Werkstoff: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Druckknopf Kunststoff (POM). Ausführung: Stahlteile brüniert. Bestellbeispiel: K0269.71104 (Klemmhebel schwarzgrau, Druckknopf verkehrsrot) Hinweis: ∆ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Die Standardfarben sind: Klemmhebel schwarzgrau, Druckknopf verkehrsrot. Klemmhebel orange, Druckknopf schwarzgrau. Klemmhebel verkehrsrot, Druckknopf schwarzgrau. Auf Anfrage: Weitere Innengewinde sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Weitere Informationen:
H3=Griffhöhe:
30
D:
10
H4:
33,5
X=Gewinde:
M5
Zähnezahl:
16
B:
7,5
A:
40
D2:
14,5
T=Gewindetiefe:
9
H:
25,5
D1:
13
H1:
4
A1=Grifflänge:
47
H2:
15
Gewicht in kg (ERP):
0.0130
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Farbe Komponente:
verkehrsrot RAL 3020
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Größe:
1
Ausführung 1:
mit Druckknopf
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Klemmhebel
RoHS:
true
Gewindeart:
Innengewinde
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.