Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANDKURBEL OHNE QUERBOHRUNG, PASSBOHRUNG D2=12, A=100, H=104,2, FORM:B MIT SICHERHEITS-ZYL. GRIFF,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0268.1212
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0268.1212
EAN/GTIN:
     4059245101351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Werkstoff: Kurbelkörper und Griff Thermoplast, schwarzgrau. Ausführung: Stahlteile brüniert. Hinweis: Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert. Um den Sicherheits-Zylindergriff in die Bedienungsstellung zu bringen, sind zwei Stellvorgänge auszuführen: - Griff um die Drehachse bis zum Anschlag schwenken (90°). - Griff in axialer Richtung in die Arretierstellung drücken. In eingedrückter Stellung kann am bequemsten per Zufassungsgriff gekurbelt werden. Das selbsttätige Rückschwenken erfolgt nach dem Loslassen.
Weitere Informationen:
L=Länge:
129
L2:
15,7
H=Höhe:
104,2
D:
29
Gewicht in kg (ERP):
0.1573
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 1:
Passbohrung
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Handkurbel
Größe:
2
RoHS:
true
H2:
35,5
H3:
13
D2=Befestigungsbohrung:
12
Produkttyp:
Sicherheitsgriff
A=Achsabstand:
100
H1=Griffhöhe:
58,5
Farbe Komponente:
schwarzgrau
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau
Form:
B
Form-Typ:
mit Sicherheits-Zylindergriff
Ausführung 2:
ohne Querbohrung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.