Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANDKURBEL OHNE QUERBOHRUNG, PASSBOHRUNG D2=12, A=100, H=105,2, FORM:C MIT UMLEGBAREM GRIFF,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0266.1212
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0266.1212
EAN/GTIN:
     4059245100996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Ausführung: Stahlteile brüniert. Hinweis: Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1765
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
H2:
35,5
H3:
13
L=Länge:
129
H=Höhe:
105,2
L2:
15,7
D:
29
D2=Befestigungsbohrung:
12
Größe:
2
Ausführung 1:
Passbohrung
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Handkurbel
A=Achsabstand:
100
Produkttyp:
Griff umlegbar
H1=Griffhöhe:
59,5
Farbe Komponente:
schwarzgrau
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau
Form:
C
Form-Typ:
mit umlegbarem Griff
Ausführung 2:
ohne Querbohrung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.