Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRIFFKUGEL DREHBAR GR.2, D1=32 D=M08X12, THERMOPLAST SCHWARZ RAL7021, KOMP:STAHL, DECKEL:ROT RAL3020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Farbbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0254.2086
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0254.2086
EAN/GTIN:
     4059245057498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelgriff
Kugelgriffe
kugelgriff drehbar m8
kugelgriff m8
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Achse aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank. Sicherungsringe auch bei der Edelstahl-Ausführung verzinkt. Bestellbeispiel: K0254.1066 (Deckelfarbe verkehrsrot) Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Weitere Informationen:
L3:
6
D3:
19
H=Höhe:
33
D1=Außendurchmesser:
32
L2:
20
D2:
15,5
D=Gewinde:
M8
H2:
2,6
SW:
8
H1:
3,5
D4:
10
L4:
6
Gewicht in kg (ERP):
0.0410
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Größe:
2
Ausführung 1:
drehbar
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Griffkugel
RoHS:
true
L=Gewindelänge:
12
Gewindeart:
Außengewinde
Farbe Deckel:
verkehrsrot RAL 3020
Weitere Suchbegriffe: kugelgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.