Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÄNDELKNOPF GR.1, FORM:B MIT MARKIERUNG, D=5, D1=21, H=22, THERMOPLAST SCHWARZ RAL7021 GEHÄRTET,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Farbbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0248.21053
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K0248.21053
EAN/GTIN:
     4059245514489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmomentgriff mit Schraube
Rändelknopf
rändelknopf kipp
rändelknopf
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse aus Stahl. Ausführung: Buchse blau passiviert. Hinweis: Verfügbar in unskalierter Ausführung, mit einem Teilstrich oder aber mit 20teiliger Skalierung und 10 Ziffern. Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich. Auf Anfrage: Sonderskalierungen. Zeichnungshinweis: Form A: ohne Skalierung Form B: mit Markierungsstrich Form C: mit Standardskalierung 1) Gewindestift zur Befestigung (bei Form C zwischen den Zahlen 5 und 6)
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0086
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
H2:
5
D=Bohrung:
5
H=Höhe:
22
H1:
10,5
D3:
19
D2:
19
D4:
M3
D1=Außendurchmesser:
21
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Größe:
1
Form:
B
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Rändelknopf
Gewindeart:
Passbohrung
T=Bohrungtiefe:
10
Farbe Deckel:
verkehrsblau RAL 5017
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet, geschliffen und brüniert
PL Edelstahl:
false
Form-Typ:
mit Markierung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.