Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÄNDELKNOPF GR.1 D=M05X15, D1=21, H=22, THERMOPLAST SCHWARZ RAL7021, KOMP:STAHL, DECKEL:GELB RAL1021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Farbbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0247.1057X15
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0247.1057X15
EAN/GTIN:
     4059245038251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmomentgriff mit Schraube
Rändelknopf
rändelknopf kipp
drehmomentgriff mit schraube
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse bzw. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Weitere Informationen:
D2:
14
D3:
19
D=Gewinde:
M5
D1=Außendurchmesser:
21
H=Höhe:
22
H1:
8
Gewicht in kg (ERP):
0.0080
L=Gewindelänge:
15
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Größe:
1
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Rändelknopf
RoHS:
true
Gewindeart:
Außengewinde
Farbe Deckel:
rapsgelb RAL 1021
Weitere Suchbegriffe: rändelknopf m5
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.