Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÄNDELKNOPF GR.3 D=M10, D1=34, H=36, THERMOPLAST SCHWARZ RAL7021, KOMP:EDELSTAHL, DECKEL:SCHWARZ RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Farbbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0247.0310
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0247.0310
EAN/GTIN:
     4059245037896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmomentgriff mit Schraube
Rändelknopf
rändelknopf m10
drehmomentgriff mit schraube
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse bzw. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Weitere Informationen:
H1:
13
D1=Außendurchmesser:
34
D3:
31
D2:
22
H=Höhe:
36
T=Gewindetiefe:
14
D=Gewinde:
M10
Gewicht in kg (ERP):
0.0195
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Größe:
3
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Rändelknopf
RoHS:
true
Gewindeart:
Innengewinde
Farbe Deckel:
schwarzgrau RAL 7021
Weitere Suchbegriffe: rändelknopf kipp
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.