Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLSCHAUGLAS MIT NATURGLASSCHEIBE MIT REFLEKTOR, D1=G1, D=42,5, ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0246.42100
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0246.42100
EAN/GTIN:
     4059245191543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ölflussschauglas
Ölschauglas
Ölstandsanzeiger
ölschauglas kipp
Werkstoff: Gehäuse,Reflektor Aluminium. Sichtscheibe Natur-Klarglas. Interne Dichtung Viton®. Ausführung: Sichtscheibe temperaturbeständig bis 150 °C. Flachdichtung asbestfrei. Bestellbeispiel: K0246.29012 Hinweis: Hohe Druck- und Hitzebeständigkeit. Naturglas als Sichtscheibe gewährleistet optimale Lichtdurchlässigkeit und höchste Oberflächenhärte. Zeichnungshinweis: 1) Flachdichtung 2) externe Dichtung 3) interne Dichtung
Weitere Informationen:
L1:
10
SW:
40
D2:
23
D=Außendurchmesser:
42,5
L:
12
Druckbelastung max. bar:
20
D1=Durchmesser:
G1
Anzieh- drehmoment max. Nm:
-
Gewicht in kg (ERP):
0.0438
Ursprungs-Land:
IT
Ausführung 1:
mit Naturglasscheibe
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Ölschauglas
RoHS:
true
Befestigungsart:
einschrauben
Ausführung 2:
mit Reflektor
Weitere Suchbegriffe: ölschauglas
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.