Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARRETIERBOLZEN MIT FÜNFSTERNGRIFF GR.4 D2=63, M20X1,5, L=78, L1=24, D=10, THERMOPLAST SCHWARZ RAL7021, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Farbbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0245.14105
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0245.14105
EAN/GTIN:
     4059245021789
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fünfstern-Griff
Fünfsterngriff
Arretierbolzen
Rastbolzen
Werkstoff: Thermoplast. Arretierstift bzw. Gewindebolzen aus Stahl 5.8. Ausführung: Griff schwarzgrau. Arretierstift bzw. Gewindebolzen brüniert. Arretierstift gehärtet und geschliffen. Bestellbeispiel: K0245.11056 (Deckelfarbe verkehrsrot) Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Weitere Informationen:
H2:
14,5
H1:
22,5
D4:
35,5
D3:
28
D=Bolzendurchmesser:
10
D2:
63
L=Länge:
78
SW:
22
L1=Gewindelänge:
24
D1=Gewinde:
M20x1,5
Gewicht in kg (ERP):
0.1384
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Größe:
4
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Arretierbolzen
Ausführung 1:
ohne Rastnut
RoHS:
true
Produkttyp:
mit Fünfsterngriff
Kontermutter:
ellenanya nélkül
Ausführung 2:
mit Fünfsterngriff
Farbe Deckel:
lichtgrau RAL 7035
Oberfläche Komponente:
gehärtet, geschliffen und brüniert
Hub S:
10
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.