Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARRETIERBOLZEN MIT FÜNFSTERNGRIFF GR.2 D2=50, M12X1,5, L=57,8, L1=17, D=6, THERMOPLAST SCHWARZ RAL7021, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Farbbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0245.12065
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0245.12065
EAN/GTIN:
     4059245021703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fünfstern-Griff
Fünfsterngriff
Arretierbolzen
Rastbolzen
Werkstoff: Thermoplast. Arretierstift bzw. Gewindebolzen aus Stahl 5.8. Ausführung: Griff schwarzgrau. Arretierstift bzw. Gewindebolzen brüniert. Arretierstift gehärtet und geschliffen. Bestellbeispiel: K0245.11056 (Deckelfarbe verkehrsrot) Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Weitere Informationen:
D3:
22,2
D4:
28,2
SW:
14
D2:
50
D=Bolzendurchmesser:
6
D1=Gewinde:
M12x1,5
H1:
17,8
H2:
11,5
L=Länge:
57,8
L1=Gewindelänge:
17
Gewicht in kg (ERP):
0.0479
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Größe:
2
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Arretierbolzen
Ausführung 1:
ohne Rastnut
RoHS:
true
Produkttyp:
mit Fünfsterngriff
Kontermutter:
ellenanya nélkül
Ausführung 2:
mit Fünfsterngriff
Farbe Deckel:
lichtgrau RAL 7035
Oberfläche Komponente:
gehärtet, geschliffen und brüniert
Hub S:
6
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.