Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARRETIERBOLZEN MIT FÜNFSTERNGRIFF GR.1 D2=50, M10X1, L=52,8, L1=13, D=5, THERMOPLAST SCHWARZ RAL7021, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Farbbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0245.1105
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0245.1105
EAN/GTIN:
     4059245021659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fünfstern-Griff
Fünfsterngriff
Arretierbolzen
Rastbolzen
Werkstoff: Thermoplast. Arretierstift bzw. Gewindebolzen aus Stahl 5.8. Ausführung: Griff schwarzgrau. Arretierstift bzw. Gewindebolzen brüniert. Arretierstift gehärtet und geschliffen. Bestellbeispiel: K0245.11056 (Deckelfarbe verkehrsrot) Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Weitere Informationen:
H2:
11,5
D=Bolzendurchmesser:
5
L1=Gewindelänge:
13
H1:
17,8
D2:
50
D1=Gewinde:
M10x1
D4:
28,2
SW:
13
D3:
22,2
Gewicht in kg (ERP):
0.0331
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Größe:
1
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Arretierbolzen
Ausführung 1:
ohne Rastnut
RoHS:
true
Produkttyp:
mit Fünfsterngriff
Kontermutter:
ellenanya nélkül
L=Länge:
52,8
Ausführung 2:
mit Fünfsterngriff
Farbe Deckel:
schwarzgrau RAL 7021
Oberfläche Komponente:
gehärtet, geschliffen und brüniert
Hub S:
5
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.