Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF ABGEWINKELT, FORM:B, A=198, L=236, D=8,8, THERMOPLAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0244.198081
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0244.198081
EAN/GTIN:
     4059245130078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
kunststoff bügelgriff m8
Werkstoff: Thermoplast PA glaskugelverstärkt. Ausführung: schwarz. Bestellbeispiel: K0244.100081 K0244.1 (1 Verpackungseinheit = 2 Stück) Hinweis: Bügelgriffe abgewinkelt mit ergonomischer Form und Durchgreifschutz für die Hände. Zur Montage auf Türen, Klappen und Aluminiumprofilen. Ideal für doppelflügelige Türen. Befestigung mit Sechskant- oder Zylinderschrauben M8. Abdeckkappen sind im Lieferumfang nicht enthalten.
Weitere Informationen:
Tragkraft N:
1000
Bestellnummer Abdeckkappen:
06975-3
L=Länge:
236
Gewicht in kg (ERP):
0.3171
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 1:
abgewinkelt
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Bügelgriff
Form:
B
RoHS:
true
D=Befestigungsbohrung:
8,8
H:
80
A=Bohrungsabstand:
198
B:
100
Montage:
von der Bedienseite
Bügelgriff: Querschnitt:
rund
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe kunststoff, bügelgriffe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.