Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHALENGRIFF, L=67, H=61, ANSCHRAUBBAR THERMOPLAST, GRAU RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0242.1082042
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0242.1082042
EAN/GTIN:
     4059245130009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalengriff
kipp schalengriff
schalengriff
Werkstoff: Thermoplast, glaskugelverstärkt. Ausführung: halbmatt in schwarz oder lichtgrau. Bestellbeispiel: K0242.1082041 Hinweis: Diese ergonomisch geformten Schalengriffe sind für Wandstärken von 1-5 mm geeignet. Montage: Der Griff wird in den Ausschnitt der Gehäusewand eingesetzt und anschließend frontseitig mit 2 Senkschrauben befestigt (im Lieferumfang nicht enthalten). Zeichnungshinweis: 1) für Senkschrauben M4
Weitere Informationen:
A:
82
Tragkraft N:
1000
Gewicht in kg (ERP):
0.0457
Ursprungs-Region:
03
Ursprungs-Land:
DE
Farbe Komponente:
pulverbeschichtet
Farbe Grundkörper:
lichtgrau RAL 7035
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Schalengriff
RoHS:
true
L=Einbaulänge:
67
T:
25
H=Höhe:
61
L1=Länge:
100
Ausführung 2:
anschraubbar
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.