Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHALENGRIFF KLAPPBAR, ANSCHRAUBBAR, L1=130, H=91, H1=79, X1=118, FORM:A, ALUMINIUM SCHWARZ PULVERBESCHICHTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0240.07911811
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0240.07911811
EAN/GTIN:
     4059245129942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinen-Klappgriff
Maschinenklappgriff
Schalen-Klappgriff
Schalengriff
Werkstoff: Aluminium-Druckguss. Ausführung: Schale und Griff schwarz oder lichtgrau pulverbeschichtet, halbmatt. Bestellbeispiel: K0240.05018411 Hinweis: Schalengriffe klappbar können durch ihr modernes Design überall dort eingesetzt werden, wo solide und formschöne Griffe gefordert werden. Schalengriffe klappbar Form A besitzen eine Schnapprasterung des Griffes in Ruhe- und Arbeitsstellung. Bei Schalengriffe klappbar Form B schwenkt der Griff nach Betätigung selbstständig in seine Ruhestellung zurück. Montage: Bei gleichem Gehäuseausschnitt können die Schalengriffe klappbar vor oder hinter der Gehäusewand montiert werden. Zeichnungshinweis: 1) für Senkschrauben M4
Weitere Informationen:
X:
110
A1:
118
H2:
69
B:
48
Y:
70,5
X1:
118
H=Höhe:
91
Y1:
79
H1:
79
Tragkraft N:
500
Gewicht in kg (ERP):
0.2107
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
03
Farbe Komponente:
pulverbeschichtet
Farbe Grundkörper:
schwarz
Form:
A
Ausführung 1:
klappbar
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Schalengriff
RoHS:
true
L=Einbaulänge:
109
T:
16
L1=Länge:
130
Ausführung 2:
anschraubbar
Weitere Suchbegriffe: kipp schalengriff, schalen klappgriff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,05*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.