Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHALENGRIFF KLAPPBAR, STECKBAR, L=100, L1=115, H=90, FORM:A, ALUMINIUM SCHWARZ ELOXIERT, KOMP:POLYAMID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0239.10011
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0239.10011
EAN/GTIN:
     4059245129782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinen-Klappgriff
Maschinenklappgriff
Schalen-Klappgriff
Schalengriff
Werkstoff: Griffschale und Klappgriff aus Aluminiumprofil. Abschlusskappen Polyamid. Form A Befestigung durch Gummiprofil. Ausführung: Griffschale und Klappgriff glasgestrahlt, satiniert und schwarz oder naturfarben eloxiert. Gummiprofil schwarz. Befestigungsschrauben verzinkt. Hinweis: Profil-Klappgriffe Form A können ohne Schraubbefestigung für Blechstärken von 1-2,5 mm durch 2 Weichplastik-Profile montiert werden. Zwei Kreuznuten für M4-Schrauben ermöglichen einen Masseanschluss und können als Montagehilfe für zusätzliche Einbauteile dienen. Montage: Nach Einzug des unteren Gummiprofils werden die beiden Seitenkappen auf die Griffschale gedrückt. Nun wird der Griff unter 45° über den unteren Rand der Montageöffnung gesteckt und anschließend gegen die Gehäusewand gehalten. Je nach Ausführungsart wird jetzt das 2. Gummiprofil in die obere Nut eingedrückt oder die Befestigung erfolgt durch 2 Senkschrauben.
Weitere Informationen:
Montageöffnung:
107 x 73
Tragkraft N:
500
L=Einbaulänge:
100
Gewicht in kg (ERP):
0.2932
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
03
Farbe Grundkörper:
schwarz eloxiert
Form:
A
Ausführung 1:
klappbar
Material Komponente:
Polyamid
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Schalengriff
RoHS:
true
T:
19,5
H=Höhe:
90
L1=Länge:
115
Ausführung 2:
steckbar
Weitere Suchbegriffe: kipp schalengriff, schalen klappgriff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,37*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.