Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHALENGRIFF, STECKBAR, L=167, L1=182, H=90, FORM:A, ALUMINIUM SCHWARZ ELOXIERT, KOMP:POLYAMID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0238.16711
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0238.16711
EAN/GTIN:
     4059245129744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalengriff
kipp schalengriff
schalengriff
Werkstoff: Griffschale aus Aluminiumprofil. Abschlusskappen Polyamid. Form A Befestigung durch Gummiprofil. Ausführung: Griffschale glasgestrahlt, satiniert und schwarz oder naturfarben eloxiert. Gummiprofil schwarz. Befestigungsschrauben verzinkt. Hinweis: Schalengriffe Form A können ohne Schraubbefestigung für Blechstärken von 1-2,5 mm verwendet werden. Dabei gewährleisten 2 eingezogene Gummiprofile absolute Einbausicherheit. Zwei um 90° versetzte Kreuznuten für M4 Schrauben ermöglichen einen Masseanschluss und können als Montagehilfe für zusätzliche Einbauteile dienen. Montage: Nach Einzug des unteren Gummiprofils werden die beiden Seitenkappen auf die Griffschale gedrückt. Nun wird der Griff unter 45° über den unteren Rand der Montageöffnung gesteckt und anschließend gegen die Gehäusewand gehalten. Je nach Ausführungsart wird jetzt das 2. Gummiprofil in die obere Nut eingedrückt oder die Befestigung erfolgt durch 2 Senkschrauben.
Weitere Informationen:
Tragkraft N:
500
L=Einbaulänge:
167
Montageöffnung:
171 x 73
Gewicht in kg (ERP):
0.2366
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
03
Farbe Grundkörper:
schwarz eloxiert
Form:
A
Material Komponente:
Polyamid
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Schalengriff
RoHS:
true
T:
19,5
H=Höhe:
90
L1=Länge:
182
Ausführung 2:
steckbar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,62*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.