Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF EINSEITIG THERMOPLAST, KOMP:EDELSTAHL, A=17, D=M05x45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0237.12805
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0237.12805
EAN/GTIN:
     4059245129645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff edelstahl m5
Werkstoff: Thermoplast glaskugelverstärkt. Befestigungsmaterial 1.4301. Ausführung: mattschwarz mit Feinstruktur. Bestellbeispiel: K0237.12805 Hinweis: Die Bügelgriffe sind für einseitige Befestigung einsetzbar. Sie sind außerdem formstabil und hochbelastbar. Befestigungsschrauben, Muttern und Unterlegscheiben sowie Klemmblech als zusätzliche Verdrehsicherung werden mitgeliefert. Montage: Von der Bedienseite. Zeichnungshinweis: 1) Klemmblech
Weitere Informationen:
T:
33
B:
30
A=Bohrungsabstand:
17
D=Befestigungsmaterial:
M5x45
H:
48
L1:
18
Tragkraft N:
800
L:
128
D1:
20
Gewicht in kg (ERP):
0.1103
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
03
Ausführung 1:
einseitig
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Bügelgriff
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe edelstahl, bügelgriffe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.