Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRGRIFF ABGEWINKELT L=192 EDELSTAHL, GESCHLIFFEN, KOMP:POLYAMID, A=180, D=M04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0235.180043
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0235.180043
EAN/GTIN:
     4059245129430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrgriff
Winkelschenkelgriff
rohrgriff kipp
rohrgriff
Werkstoff: Verbindungsrohr Aluminium EN AW-6060 oder Edelstahl 1.4301. Griffschenkel Polyamid, glaskugelverstärkt. Gewindebuchse Messing. Ausführung: Verbindungsrohr naturfarben oder schwarz eloxiert bzw. Edelstahl feingeschliffen. Griffschenkel mattschwarz. Bestellbeispiel: K0235.088041 Hinweis: Passgenauer Sitz des Rohres auf dem Kunststoffschenkel durch Klemmstege. Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
Tragkraft N:
200
A=Bohrungsabstand:
180
B:
24
Gewicht in kg (ERP):
0.0702
D=Befestigungsbohrung:
M4
Ursprungs-Region:
03
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 1:
abgewinkelt
Material Komponente:
Polyamid
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Rohrgriff
Farbe Grundkörper:
geschliffen
L=Länge:
192
RoHS:
true
H:
40
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
rund
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.