Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF L=320, FORM:B STAHL, MATTVERCHROMT, A=300, D=M08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0230.300083
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0230.300083
EAN/GTIN:
     4059245127061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff m8 stahl
Werkstoff: Rundstahl. Ausführung: geschliffen, gebürstet und mattverchromt oder schwarz pulverbeschichtet mit Feinstruktur. Hinweis: Als einfacher Bügelgriff oder abgewinkelt lieferbar.
Weitere Informationen:
Tragkraft N:
1000
A=Bohrungsabstand:
300
Gewicht in kg (ERP):
0.9494
D=Befestigungsbohrung:
M8
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
03
Farbe Grundkörper:
mattverchromt
Form:
B
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Bügelgriff
RoHS:
true
H:
70
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
rund
B:
20
L=Länge:
320
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe stahl, bügelgriffe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.