Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF L=324 ALUMINIUM, SCHWARZ ELOXIERT, KOMP:EDELSTAHL, A=300, D=M08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0228.300081
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0228.300081
EAN/GTIN:
     4059245126859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff aluminium m8
Werkstoff: Griffschenkel und Griffsteg Aluminium EN AW-6060. Verbindungsstifte aus Edelstahl. Ausführung: Griffschenkel und Griffsteg feingeschliffen, schwarz oder naturfarben eloxiert. Bestellbeispiel: K0228.250081 Hinweis: Durch die massive Bauweise kann diese Griffserie auch als Kantenschutz verwendet werden. Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
Tragkraft N:
1000
L=Länge:
324
A=Bohrungsabstand:
300
Gewicht in kg (ERP):
0.6311
D=Befestigungsbohrung:
M8
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
03
Farbe Grundkörper:
schwarz eloxiert
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Bügelgriff
RoHS:
true
H:
55
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
eckig
B:
38
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe aluminium, bügelgriffe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.