Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF L=274 ALUMINIUM, SCHWARZ ELOXIERT, KOMP:EDELSTAHL, A=250, D=M08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0228.250081
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0228.250081
EAN/GTIN:
     4059245126835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff aluminium m8
Werkstoff: Griffschenkel und Griffsteg Aluminium EN AW-6060. Verbindungsstifte aus Edelstahl. Ausführung: Griffschenkel und Griffsteg feingeschliffen, schwarz oder naturfarben eloxiert. Bestellbeispiel: K0228.250081 Hinweis: Durch die massive Bauweise kann diese Griffserie auch als Kantenschutz verwendet werden. Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
A=Bohrungsabstand:
250
Tragkraft N:
1000
L=Länge:
274
Gewicht in kg (ERP):
0.5642
D=Befestigungsbohrung:
M8
Ursprungs-Region:
03
Ursprungs-Land:
DE
Farbe Grundkörper:
schwarz eloxiert
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Bügelgriff
RoHS:
true
H:
55
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
eckig
B:
38
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe aluminium, bügelgriffe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.