Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRGRIFF L=326, FORM:B EDELSTAHL, GESCHLIFFEN, A=300, D=M08x20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0227.300083
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0227.300083
EAN/GTIN:
     4059245126774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrgriff
rohrgriff kipp
rohrgriff
Werkstoff: Verbindungsrohr und Befestigungsmaterial Edelstahl 1.4301. Griffschenkel aus Feinguss 1.4581. Ausführung: Verbindungsrohr feingeschliffen oder mit geriffeltem Kunststoffüberzug, schwarz. Griffschenkel gestrahlt und mattglänzend elektropoliert. Hinweis: Für Rohrgriffe Form A werden Zylinderschrauben mit Innensechskant, Muttern und Unterlegscheiben mitgeliefert.
Weitere Informationen:
A=Bohrungsabstand:
300
L=Länge:
326
Tragkraft N:
1000
Gewicht in kg (ERP):
0.7951
D=Befestigungsbohrung:
M8x20
Ursprungs-Region:
03
Ursprungs-Land:
DE
Form:
B
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Rohrgriff
Farbe Grundkörper:
geschliffen
RoHS:
true
H:
60
Montage:
von der Bedienseite
Bügelgriff: Querschnitt:
rund
B:
26
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,13*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,03*
€ 201,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 163,96*
€ 195,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 160,58*
€ 191,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 155,51*
€ 185,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 152,13*
€ 181,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.