Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRGRIFF L=226, FORM:A EDELSTAHL, GESCHLIFFEN, A=200, D=M08x35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0227.200081
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0227.200081
EAN/GTIN:
     4059245126712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrgriff
rohrgriff kipp
rohrgriff
Werkstoff: Verbindungsrohr und Befestigungsmaterial Edelstahl 1.4301. Griffschenkel aus Feinguss 1.4581. Ausführung: Verbindungsrohr feingeschliffen oder mit geriffeltem Kunststoffüberzug, schwarz. Griffschenkel gestrahlt und mattglänzend elektropoliert. Hinweis: Für Rohrgriffe Form A werden Zylinderschrauben mit Innensechskant, Muttern und Unterlegscheiben mitgeliefert.
Weitere Informationen:
L=Länge:
226
Tragkraft N:
1000
A=Bohrungsabstand:
200
Gewicht in kg (ERP):
0.6612
D=Befestigungsbohrung:
M8x35
Ursprungs-Region:
03
Ursprungs-Land:
DE
Form:
A
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Rohrgriff
Farbe Grundkörper:
geschliffen
RoHS:
true
H:
60
Montage:
von der Bedienseite
Bügelgriff: Querschnitt:
rund
B:
26
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,61*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,90*
€ 229,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 187,11*
€ 222,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 183,26*
€ 218,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 177,47*
€ 211,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 173,61*
€ 206,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.